Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Műanyag hálós dübel tömör és üreges falhoz 18x100mm SN063654 - 3497969

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Dübel anyaga - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Karimával - Igen

  • Kivitel - dugaszoláshoz

  • Hosszúság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196464890

Sonepar cikkszám

SN063654

Gyártói cikkszám

3497969

Gyártói típuskód

VMU-SH 18x95

Dübel anyaga:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Karimával:

Igen

Kivitel:

dugaszoláshoz

Hosszúság:

100 mm

Anyagminőség:

egyéb

Önvágó:

Nem

Rögzítéstechnika ; Szitahüvely ; Műanyag hálós dübel tömör és üreges falhoz 18x100mm