Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nyitható padlócsatorna GES4 szerelvbet 2400x400x240 szalagho SN063833 - 7424142

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Padlóápolás - nedves

  • Min. padlóburkoló magasság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195243526

Sonepar cikkszám

SN063833

Gyártói cikkszám

7424142

Gyártói típuskód

OKA-G40040240D4

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

2400 mm

Szerelési nyílás:

négyzetes

Padlóápolás:

nedves

Min. padlóburkoló magasság:

40 mm

Kiegyenlítési tartomány:

40-240 mm

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Fedél szerelőnyílás:

Igen

Tervezett beépítő-egységek száma:

3

Választófallal:

Nem

Választófal rögzítés:

egyéb

Padlóba süllyesztett vályú:

Nem

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

horganyzott

Fedél anyaga:

acél

Fedél anyagvastagsága:

4 mm

Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna GES4 szerelvbet 2400x400x240 szalagho