OBO - Nyitható padlócsatorna GES6 szerelvbet 2400x400x140 szalagho SN063836 - 7424162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 2400 mm
Szerelési nyílás - négyszögletű
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Kiegyenlítési tartomány - 40-140 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243571
Sonepar cikkszám
SN063836
Gyártói cikkszám
7424162
Gyártói típuskód
OKA-G40040140D6
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
2400 mm
Szerelési nyílás:
négyszögletű
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-140 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
egyéb
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
horganyzott
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen