OBO - Nyitható padlócsatorna GES9 szerelvbet 2400x400x100 szalagho SN063839 - 7424740
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 2400 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Húzások max. száma - 3
Min. padlóburkoló magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195244912
Sonepar cikkszám
SN063839
Gyártói cikkszám
7424740
Gyártói típuskód
OKA-W40010050D9
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
2400 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Húzások max. száma:
3
Min. padlóburkoló magasság:
100 mm
Kiegyenlítési tartomány:
100-150 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
dugasz
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
horganyzott
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen