OBO - Nyitható padlócsatorna GES9 szerelvbet 2400x600x240 szalagho SN063849 - 7424224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Hosszúság - 2400 mm
Szerelési nyílás - négyzetes
Padlóápolás - nedves
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243700
Sonepar cikkszám
SN063849
Gyártói cikkszám
7424224
Gyártói típuskód
OKA-G60040240D9
Szélesség:
600 mm
Hosszúság:
2400 mm
Szerelési nyílás:
négyzetes
Padlóápolás:
nedves
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-240 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Igen
Tervezett beépítő-egységek száma:
6
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
egyéb
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
horganyzott
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen