Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nyitható padlócsatorna GES9 szerelvbet 2400x600x60 szalaghor SN063850 - 7424724

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Szerelési nyílás - négyzetes

  • Húzások max. száma - 3

  • Min. padlóburkoló magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195244905

Sonepar cikkszám

SN063850

Gyártói cikkszám

7424724

Gyártói típuskód

OKA-W6006050D9

Szélesség:

600 mm

Hosszúság:

2400 mm

Szerelési nyílás:

négyzetes

Húzások max. száma:

3

Min. padlóburkoló magasság:

60 mm

Kiegyenlítési tartomány:

60-110 mm

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Fedél szerelőnyílás:

Igen

Tervezett beépítő-egységek száma:

6

Választófallal:

Nem

Választófal rögzítés:

dugasz

Padlóba süllyesztett vályú:

Igen

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

horganyzott

Fedél anyaga:

acél

Fedél anyagvastagsága:

4 mm

Fedél felülete:

horganyzott

Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna GES9 szerelvbet 2400x600x60 szalaghor