OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x200x60 szalaghorganyzott SN063866 - 7424420
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Hosszúság - 2400 mm
Szerelési nyílás - nincs
Húzások max. száma - 2
Min. padlóburkoló magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195244196
Sonepar cikkszám
SN063866
Gyártói cikkszám
7424420
Gyártói típuskód
OKA-W2006050
Szélesség:
200 mm
Hosszúság:
2400 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Húzások max. száma:
2
Min. padlóburkoló magasság:
60 mm
Kiegyenlítési tartomány:
60-110 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Tervezett beépítő-egységek száma:
3
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
bepattintható
Padlóba süllyesztett vályú:
Igen
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
horganyzott
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem