Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x300x140 szalaghorganyzott SN063868 - 7424002

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Szerelési nyílás - nincs

  • Min. padlóburkoló magasság - 40 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 40-140 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195242932

Sonepar cikkszám

SN063868

Gyártói cikkszám

7424002

Gyártói típuskód

OKA-G30040140

Szélesség:

300 mm

Hosszúság:

2400 mm

Szerelési nyílás:

nincs

Min. padlóburkoló magasság:

40 mm

Kiegyenlítési tartomány:

40-140 mm

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Választófallal:

Nem

Választófal rögzítés:

egyéb

Padlóba süllyesztett vályú:

Nem

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

horganyzott

Fedél anyaga:

acél

Fedél anyagvastagsága:

4 mm

Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna zárt 2400x300x140 szalaghorganyzott