Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x400x100 szalaghorganyzott SN063872 - 7424444

MásolásMásolás
OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x400x100  szalaghorganyzott SN063872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Szerelési nyílás - nincs

  • Húzások max. száma - 3

  • Min. padlóburkoló magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195244301

Sonepar cikkszám

SN063872

Gyártói cikkszám

7424444

Gyártói típuskód

OKA-W40010050

Szélesség:

400 mm

Hosszúság:

2400 mm

Szerelési nyílás:

nincs

Húzások max. száma:

3

Min. padlóburkoló magasság:

100 mm

Kiegyenlítési tartomány:

100-150 mm

Bepattintható fedélrögzítés:

Nem

Fedél szerelőnyílás:

Nem

Tervezett beépítő-egységek száma:

3

Választófallal:

Nem

Választófal rögzítés:

bepattintható

Padlóba süllyesztett vályú:

Igen

Oldalfal/fenéklemez anyaga:

acél

Oldalfal/alapkád felülete:

horganyzott

Fedél anyagvastagsága:

4 mm

Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Nyitható padlócsatorna zárt 2400x400x100 szalaghorganyzott