OBO - Nyitható padlócsatorna zárt 2400x500x140 szalaghorganyzott SN063878 - 7424006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Hosszúság - 2400 mm
Szerelési nyílás - nincs
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Kiegyenlítési tartomány - 40-140 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195242987
Sonepar cikkszám
SN063878
Gyártói cikkszám
7424006
Gyártói típuskód
OKA-G50040140
Szélesség:
500 mm
Hosszúság:
2400 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-140 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Nem
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
egyéb
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
horganyzott
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen