OBO - Nyitható padlócsatorna zárt, bepatt 2400x300x240 szalaghorg SN063894 - 7424062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Hosszúság - 2400 mm
Szerelési nyílás - nincs
Padlóápolás - nedves
Min. padlóburkoló magasság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195243236
Sonepar cikkszám
SN063894
Gyártói cikkszám
7424062
Gyártói típuskód
OKA-G30040240R
Szélesség:
300 mm
Hosszúság:
2400 mm
Szerelési nyílás:
nincs
Padlóápolás:
nedves
Min. padlóburkoló magasság:
40 mm
Kiegyenlítési tartomány:
40-240 mm
Bepattintható fedélrögzítés:
Igen
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Választófallal:
Nem
Választófal rögzítés:
egyéb
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Oldalfal/alapkád felülete:
horganyzott
Fedél anyaga:
acél
Fedél anyagvastagsága:
4 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Igen