Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - OBO dübel beütő dübel M6, L15mm galvanikusan horganyzott SN063939 - 3100154

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Menet fajtája - metrikus

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195245773

Sonepar cikkszám

SN063939

Gyártói cikkszám

3100154

Gyártói típuskód

903 15 G

Anyag:

acél

Menet fajtája:

metrikus

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Csavarmenet hossza:

8 mm

Szárhossz:

15 mm

Edzett:

Igen

Rögzítéstechnika ; Becsavarható dübel ; OBO dübel beütő dübel M6, L15mm galvanikusan horganyzott