Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Önmetsző betoncsavar MMS+ V 10X90 SN162100 - 3498190

OBO
MásolásMásolás
OBO - Önmetsző betoncsavar MMS+ V 10X90 SN162100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Horgony felületvédelme - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hosszúság - 90 mm

  • Horgony anyaga - acél

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Dübel anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196842629

Sonepar cikkszám

SN162100

Gyártói cikkszám

3498190

Gyártói típuskód

MMS+ V 10x90

Horgony felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hosszúság:

90 mm

Horgony anyaga:

acél

Furatátmérő:

8 mm

Dübel anyaga:

acél

Dübel felületvédelme:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Kulcsméret:

7 mm

Önmetsző betoncsavar MMS+ V 10X90