Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Önmetsző csavar kereszthornyos 4,8x16mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX105272 - 3176428

OBO
MásolásMásolás
OBO - Önmetsző csavar kereszthornyos 4,8x16mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329 SX105272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Menetátmérő - 4.8 mm

  • Hosszúság - 16 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195871156

Sonepar cikkszám

SX105272

Gyártói cikkszám

3176428

Gyártói típuskód

DIN 7504 N G

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Menetátmérő:

4.8 mm

Hosszúság:

16 mm

Önmetsző csavar kereszthornyos 4,8x16mm G galvanikusan horganyzott, DIN EN 12329