OBO - Összekötő csavar önmetsző M4x8 galvanikusan horganyzott SN063987 - 3498092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lapos kerek fej
Süllyesztett fej - Nem
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 4
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196029099
Sonepar cikkszám
SN063987
Gyártói cikkszám
3498092
Gyártói típuskód
BSKM-S4008
Anyag:
acél
Fejforma:
lapos kerek fej
Süllyesztett fej:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
Csavarmenet hossza:
8 mm
Rögzítéstechnika ; Önmetsző csavar ; Összekötő csavar önmetsző M4x8 galvanikusan horganyzott