OBO - Összekötő karman. acél menet M16x1,5 PES50 PEster/Epoxid fek SN064007 - 2046522
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm
Halogénmentes - Nem
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195781295
Sonepar cikkszám
SN064007
Gyártói cikkszám
2046522
Gyártói típuskód
SVM16W SW
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
16 mm
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
csavarmenet
Szín:
fekete
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karman. acél menet M16x1,5 PES50 PEster/Epoxid fek