OBO - Összekötő karman. acél menet M20x1,5 cink/nikkel bevonatú SN064008 - 2046554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - nikkelezett
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195781929
Sonepar cikkszám
SN064008
Gyártói cikkszám
2046554
Gyártói típuskód
SVM20W DN
Anyag:
fém
Felület:
nikkelezett
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
csavarmenet
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karman. acél menet M20x1,5 cink/nikkel bevonatú