OBO - Összekötő karman. acél menet M25x1,5 PES50 PEster/Epoxid fek SN064009 - 2046524
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Nem
Kivitel - csavarmenet
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195781318
Sonepar cikkszám
SN064009
Gyártói cikkszám
2046524
Gyártói típuskód
SVM25W SW
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
csavarmenet
Szín:
fekete
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karman. acél menet M25x1,5 PES50 PEster/Epoxid fek