OBO - Összekötő karman. acél menet M63x1,5 cink/nikkel bevonatú SN064013 - 2046560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - nikkelezett
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195782025
Sonepar cikkszám
SN064013
Gyártói cikkszám
2046560
Gyártói típuskód
SVM63W DN
Anyag:
fém
Felület:
nikkelezett
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
csavarmenet
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karman. acél menet M63x1,5 cink/nikkel bevonatú