OBO - Összekötő karman. acél menet M63x1,5 PES50 PEster/Epoxid fek SN064014 - 2046528
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 63 mm
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195781387
Sonepar cikkszám
SN064014
Gyártói cikkszám
2046528
Gyártói típuskód
SVM63W SW
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
63 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
csavarmenet
Szín:
fekete
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karman. acél menet M63x1,5 PES50 PEster/Epoxid fek