OBO - Összekötő karmantyú acél O25mm feketére lakozott SN064018 - 2046584
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - fém
Felület - egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Halogénmentes - Igen
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195781790
Sonepar cikkszám
SN064018
Gyártói cikkszám
2046584
Gyártói típuskód
SV25W SW
Anyag:
fém
Felület:
egyéb
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Kivitel:
dugós csatlakozó
Szín:
fekete
Kétrészes:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Összekötő karmantyú acél O25mm PES50 Pester/Epoxid fek