OBO - Összekötő karmantyú menetes szárakhoz M10x40mm V2A SN064035 - 6410162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Csatlakozómenet 1 méretek - M10
Felület - kezeletlen
Csatlakozómenet 2 méretek - M10
Átmenő csavarmenet - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196043682
Sonepar cikkszám
SN064035
Gyártói cikkszám
6410162
Gyártói típuskód
CSTR M10 A2
Anyag:
rozsdamentes acél
Csatlakozómenet 1 méretek:
M10
Felület:
kezeletlen
Csatlakozómenet 2 méretek:
M10
Átmenő csavarmenet:
Igen
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Alak:
hatlapfej (hexagonális)
Magasság:
40 mm
Kulcsméret:
17 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár toldó ; Összekötő karmantyú menetes szárakhoz M10x40mm