OBO - Összekötő karmantyú menetes szárakhoz M12x40mm St G SN001735 - 6410111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Csatlakozómenet 1 méretek - M12
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek - M12
Átmenő csavarmenet - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196202331
Sonepar cikkszám
SN001735
Gyártói cikkszám
6410111
Gyártói típuskód
CSTR M12 G
Anyag:
acél
Csatlakozómenet 1 méretek:
M12
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozómenet 2 méretek:
M12
Átmenő csavarmenet:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Alak:
hatlapfej (hexagonális)
Magasság:
40 mm
Kulcsméret:
19 mm
Rögzítéstechnika ; Menetes szár toldó ; Összekötő karmantyú menetes szárakhoz M12x40mm St G