OBO - Padló alatti szerelvdoboz 350-3 GES6-hoz 510x467x70 szalagho SN064173 - 7410108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű
Névleges méret - 350 mm
Kiegyenlítési tartomány - 70-125 mm
Csatornamagasság - 28-48 mm
Min. padlóburkoló magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431770
Sonepar cikkszám
SN064173
Gyártói cikkszám
7410108
Gyártói típuskód
UGD 350-3 6
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyszögletű
Névleges méret:
350 mm
Kiegyenlítési tartomány:
70-125 mm
Csatornamagasság:
28-48 mm
Min. padlóburkoló magasság:
70 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Csatornaszélesség:
190-350 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Nem
Fenéklemez:
Igen