Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padló alatti szerelvdoboz 350-3 GESR4-hez 510x467x70 szalagh SN064174 - 7410116

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - kerek

  • Névleges méret - 350 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 70-125 mm

  • Csatornamagasság - 28-48 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195431794

Sonepar cikkszám

SN064174

Gyártói cikkszám

7410116

Gyártói típuskód

UGD 350-3 R4

Beépítőegység beépítő nyílása:

kerek

Névleges méret:

350 mm

Kiegyenlítési tartomány:

70-125 mm

Csatornamagasság:

28-48 mm

Min. padlóburkoló magasság:

70 mm

Beépíthető eszközök száma:

4

Csatornaszélesség:

190-350 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

acél

Tömítés beépíthető:

Igen

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Nem

Fenéklemez:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; Padló alatti szerelvdoboz 350-3 GESR4-hez 510x467x70 szalagh