OBO - Padló alatti szerelvdoboz GES9/55UV-hez 467x467x55 szalaghor SN064177 - 7410062
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - kerek
Névleges méret - 350 mm
Kiegyenlítési tartomány - 55-80 mm
Csatornamagasság - 0-0 mm
Min. padlóburkoló magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195678762
Sonepar cikkszám
SN064177
Gyártói cikkszám
7410062
Gyártói típuskód
UGD55 350-3 9R
Beépítőegység beépítő nyílása:
kerek
Névleges méret:
350 mm
Kiegyenlítési tartomány:
55-80 mm
Csatornamagasság:
0-0 mm
Min. padlóburkoló magasság:
55 mm
Beépíthető eszközök száma:
9
Csatornaszélesség:
190-350 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Nem
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Nem
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Nem
Fenéklemez:
Igen