Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padló alatti szerelvdoboz GESR9/55UV-hez 467x467x55 szalagho SN064178 - 7410064

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - kerek

  • Névleges méret - 350 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 55-80 mm

  • Csatornamagasság - 0-0 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195678779

Sonepar cikkszám

SN064178

Gyártói cikkszám

7410064

Gyártói típuskód

UGD55 350-3R9R

Beépítőegység beépítő nyílása:

kerek

Névleges méret:

350 mm

Kiegyenlítési tartomány:

55-80 mm

Csatornamagasság:

0-0 mm

Min. padlóburkoló magasság:

55 mm

Beépíthető eszközök száma:

9

Csatornaszélesség:

190-350 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Nem

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

acél

Tömítés beépíthető:

Nem

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Nem

Fenéklemez:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; Padló alatti szerelvdoboz GESR9/55UV-hez 467x467x55 szalagho