Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padló alatti szerelvénydoboz GES4-hez 7410079 - 7410079

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes

  • Névleges méret - 250 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 70-125 mm

  • Csatornamagasság - 28-48 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 70 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195431701

Sonepar cikkszám

7410079

Gyártói cikkszám

7410079

Gyártói típuskód

UGD 250-3 4

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyzetes

Névleges méret:

250 mm

Kiegyenlítési tartomány:

70-125 mm

Csatornamagasság:

28-48 mm

Min. padlóburkoló magasság:

70 mm

Beépíthető eszközök száma:

4

Csatornaszélesség:

190-250 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

acél

Tömítés beépíthető:

Igen

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; Padló alatti szerelvénydoboz GES4-hez