OBO - Padlóburkolat-támprofil OKA2 csatornarendszerhez 2400mm SN064181 - 7404220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 4 mm
Hosszúság - 2400 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől - Nem
Csomagolás és feltételek
96 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195099338
Sonepar cikkszám
SN064181
Gyártói cikkszám
7404220
Gyártói típuskód
OKA BA4 3
Szélesség:
4 mm
Hosszúság:
2400 mm
Szétkapcsolási lehetőség alsó rész az alaptesttől:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Padlóburkolat-támprofil OKA2 csatornarendszerhez 2400mm