OBO - Padlócsatorna sarokelem jobbos OKA-G20040150FBR 7423970 - 7423970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Kiegyenlítési tartomány - 0-110 mm
Padlóba süllyesztett vályú - Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga - acél
Hosszúság - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195651420
Sonepar cikkszám
7423970
Gyártói cikkszám
7423970
Gyártói típuskód
OKA-G20040150FBR
Szélesség:
200 mm
Kiegyenlítési tartomány:
0-110 mm
Padlóba süllyesztett vályú:
Nem
Oldalfal/fenéklemez anyaga:
acél
Hosszúság:
260 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna esztrich alá szerelt/nyitott ; Padlócsatorna sarokelem jobbos OKA-G20040150FBR