Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz fém 330x330x70 szalaghorganyzott 7400360 - 7400360

MásolásMásolás
OBO - Padlódoboz fém 330x330x70 szalaghorganyzott 7400360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes

  • Névleges méret - 190 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 70-120 mm

  • Beépíthető eszközök száma - 2

  • Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195089438

Sonepar cikkszám

7400360

Gyártói cikkszám

7400360

Gyártói típuskód

UGD190/2

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyzetes

Névleges méret:

190 mm

Kiegyenlítési tartomány:

70-120 mm

Beépíthető eszközök száma:

2

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Igen

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

acél

Fenéklemez:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; Padlódoboz fém 330x330x70 szalaghorganyzott