OBO - Padlódoboz fém 330x330x70 szalaghorganyzott 7400364 - 7400364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes
Névleges méret - 190 mm
Kiegyenlítési tartomány - 70-120 mm
Beépíthető eszközök száma - 1
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195089445
Sonepar cikkszám
7400364
Gyártói cikkszám
7400364
Gyártói típuskód
UGD190/4
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Névleges méret:
190 mm
Kiegyenlítési tartomány:
70-120 mm
Beépíthető eszközök száma:
1
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Fenéklemez:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; % Padlódoboz fém 330x330x70 szalaghorganyzott