OBO - Padlódoboz fém 70-120mm 7400374 - 7400374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű
Névleges méret - 250 mm
Kiegyenlítési tartomány - 50-70 mm
Beépíthető eszközök száma - 6
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195089490
Sonepar cikkszám
7400374
Gyártói cikkszám
7400374
Gyártói típuskód
UGD250-2/
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyszögletű
Névleges méret:
250 mm
Kiegyenlítési tartomány:
50-70 mm
Beépíthető eszközök száma:
6
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Fenéklemez:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; %Padlódoboz fém 70-120mm