Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Padlódoboz fém 70-120mm 7400394 - 7400394

MásolásMásolás
OBO - Padlódoboz fém 70-120mm 7400394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - négyszögletű

  • Névleges méret - 350 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 50-70 mm

  • Beépíthető eszközök száma - 9

  • Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195089568

Sonepar cikkszám

7400394

Gyártói cikkszám

7400394

Gyártói típuskód

UGD350-2/9

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyszögletű

Névleges méret:

350 mm

Kiegyenlítési tartomány:

50-70 mm

Beépíthető eszközök száma:

9

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

acél

Fenéklemez:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; %Padlódoboz fém 70-120mm