OBO - Padlódoboz fém 9férőhelyes komplett 410x367x70mm 7410087 - 7410087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes
Névleges méret - 250 mm
Kiegyenlítési tartomány - 70-125 mm
Csatornamagasság - 28-48 mm
Min. padlóburkoló magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431749
Sonepar cikkszám
7410087
Gyártói cikkszám
7410087
Gyártói típuskód
UGD 250-3 9
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Névleges méret:
250 mm
Kiegyenlítési tartomány:
70-125 mm
Csatornamagasság:
28-48 mm
Min. padlóburkoló magasság:
70 mm
Beépíthető eszközök száma:
9
Csatornaszélesség:
190-250 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen