OBO - Padlódoboz keretes kazetta 410x367x165 7410052 - 7410052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes
Névleges méret - 250 mm
Kiegyenlítési tartomány - 165-220 mm
Csatornamagasság - 28-48 mm
Min. padlóburkoló magasság - 165 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431688
Sonepar cikkszám
7410052
Gyártói cikkszám
7410052
Gyártói típuskód
UZD 165220 250-3
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Névleges méret:
250 mm
Kiegyenlítési tartomány:
165-220 mm
Csatornamagasság:
28-48 mm
Min. padlóburkoló magasság:
165 mm
Csatornaszélesség:
190-250 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen