OBO - Padlódoboz keretes kazetta 510x467x115 7410047 - 7410047
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes
Névleges méret - 350 mm
Kiegyenlítési tartomány - 115-170 mm
Csatornamagasság - 28-48 mm
Min. padlóburkoló magasság - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195431671
Sonepar cikkszám
7410047
Gyártói cikkszám
7410047
Gyártói típuskód
UZD 115170 350-3
Beépítőegység beépítő nyílása:
négyzetes
Névleges méret:
350 mm
Kiegyenlítési tartomány:
115-170 mm
Csatornamagasság:
28-48 mm
Min. padlóburkoló magasság:
115 mm
Csatornaszélesség:
190-350 mm
Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):
Igen
Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):
Nem
Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:
Nem
Oldalfal anyaga:
acél
Tömítés beépíthető:
Igen
Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:
Igen
Fenéklemez:
Igen