Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Padlódoboz keretes kazetta 510x467x165 7410056 - 7410056

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beépítőegység beépítő nyílása - négyzetes

  • Névleges méret - 350 mm

  • Kiegyenlítési tartomány - 165-220 mm

  • Csatornamagasság - 28-48 mm

  • Min. padlóburkoló magasság - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195431695

Sonepar cikkszám

7410056

Gyártói cikkszám

7410056

Gyártói típuskód

UZD 165220 350-3

Beépítőegység beépítő nyílása:

négyzetes

Névleges méret:

350 mm

Kiegyenlítési tartomány:

165-220 mm

Csatornamagasság:

28-48 mm

Min. padlóburkoló magasság:

165 mm

Csatornaszélesség:

190-350 mm

Alkalmas süllyesztett padlócsatornához (zárt):

Igen

Alkalmas burkolattal egy síkban lévő padlócsatornához (zárt):

Nem

Beépítőnyílás a padló feletti tartály számára:

Nem

Oldalfal anyaga:

acél

Tömítés beépíthető:

Igen

Szétkapcsolási lehetőség felső rész alsó résztől:

Igen

Fenéklemez:

Igen

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; Padlódoboz keretes kazetta 510x467x165