OBO - Potenciál-kiegyenlítő sín BigBar / 20 csatlakozás 20xM10 SN064285 - 5015849
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - fix ráépítés
Kivitel - csak szorító
Szélesség - 40 mm
Izolátor (szigetelő) - Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195699408
Sonepar cikkszám
SN064285
Gyártói cikkszám
5015849
Gyártói típuskód
1802 20 CU
Kialakítás:
fix ráépítés
Kivitel:
csak szorító
Szélesség:
40 mm
Izolátor (szigetelő):
Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozó kapcsok anyaga:
réz
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
0
Csatlakozó kapcsok felülete:
kezeletlen
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
20
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
0
Hosszúság:
733.5 mm
Magasság:
5 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
0
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
0
Csíptető anyaga:
réz
Szorító felülete:
kezeletlen