Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Potenciálkiegyenlítő-sín (EPH) BigBar/5+5 csatlakozással CU 5+5 x M10 SX104863 - 5015874

OBO
MásolásMásolás
OBO - Potenciálkiegyenlítő-sín (EPH) BigBar/5+5 csatlakozással CU 5+5 x M10 SX104863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - fix ráépítés

  • Kivitel - csak szorító

  • Szélesség - 40 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Igen

  • Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196681945

Sonepar cikkszám

SX104863

Gyártói cikkszám

5015874

Gyártói típuskód

1802 DC 5+5 CU

Kialakítás:

fix ráépítés

Kivitel:

csak szorító

Szélesség:

40 mm

Izolátor (szigetelő):

Igen

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

réz

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Hosszúság:

605 mm

Magasság:

85 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

0

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

0

Csíptető anyaga:

réz

Potenciálkiegyenlítő-sín (EPH) BigBar/5+5 csatlakozással CU 5+5 x M10