Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Potenciálkiegyenlítő-sín EPH EX gyújtószikramentes 10xM10 SN064287 - 5015270

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - fix ráépítés

  • Kivitel - csak szorító

  • Szélesség - 54 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Igen

  • Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196427680

Sonepar cikkszám

SN064287

Gyártói cikkszám

5015270

Gyártói típuskód

EX PAS 10

Kialakítás:

fix ráépítés

Kivitel:

csak szorító

Szélesség:

54 mm

Izolátor (szigetelő):

Igen

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

0

Csatlakozó kapcsok felülete:

kezeletlen

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

10

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Hosszúság:

441 mm

Magasság:

4 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

0

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

1

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

0

Csíptető anyaga:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Szorító felülete:

kezeletlen

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; Potenciálkiegyenlítő-sín EPH EX gyújtószikramentes 10xM10