OBO - Potenciálkiegyenlítő sín kisberendezésekhez 5015502 - 5015502
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - fix ráépítés
Kivitel - fedősapkával
Szélesség - 43.5 mm
Izolátor (szigetelő) - Nem
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195378372
Sonepar cikkszám
5015502
Gyártói cikkszám
5015502
Gyártói típuskód
1809 BG
Kialakítás:
fix ráépítés
Kivitel:
fedősapkával
Szélesség:
43.5 mm
Izolátor (szigetelő):
Nem
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozó kapcsok anyaga:
sárgaréz
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
0
Csatlakozó kapcsok felülete:
nikkelezett
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
3
Hosszúság:
72 mm
Magasság:
29 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
0
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
2
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
0
Csíptető anyaga:
sárgaréz
Szorító felülete:
nikkelezett