Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Potenciálkiegyenlítő sín max.16mm 5015081 - 5015081

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - fix ráépítés

  • Kivitel - fedősapkával

  • Szélesség - 52 mm

  • Izolátor (szigetelő) - Nem

  • Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195378310

Sonepar cikkszám

5015081

Gyártói cikkszám

5015081

Gyártói típuskód

1809 M

Kialakítás:

fix ráépítés

Kivitel:

fedősapkával

Szélesség:

52 mm

Izolátor (szigetelő):

Nem

Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:

0

Csatlakozó kapcsok anyaga:

sárgaréz

Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:

1

Csatlakozó kapcsok felülete:

nikkelezett

Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:

1

Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:

0

Hosszúság:

188 mm

Magasság:

43 mm

Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:

0

Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:

1

Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:

0

Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:

7

Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:

0

Csíptető anyaga:

acél

Szorító felülete:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH sín ; Potenciálkiegyenlítő sín max.16mm