OBO - Potenciálkiegyenlítő sín max.16mm tűzihorganyzott 5015057 - 5015057
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - fix ráépítés
Kivitel - fedősapkával
Szélesség - 120 mm
Izolátor (szigetelő) - Nem
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195378136
Sonepar cikkszám
5015057
Gyártói cikkszám
5015057
Gyártói típuskód
1810
Kialakítás:
fix ráépítés
Kivitel:
fedősapkával
Szélesség:
120 mm
Izolátor (szigetelő):
Nem
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozó kapcsok anyaga:
sárgaréz
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
0
Csatlakozó kapcsok felülete:
nikkelezett
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
1
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
0
Hosszúság:
348 mm
Magasság:
83 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
0
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
1
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
1
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
6
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
0
Csíptető anyaga:
acél
Szorító felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott