OBO - Potenciálkiegyenlítő sín sülly. 200x200 dobozban 5015065 - 5015065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - fix ráépítés
Kivitel - házban
Szélesség - 220 mm
Izolátor (szigetelő) - Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195378198
Sonepar cikkszám
5015065
Gyártói cikkszám
5015065
Gyártói típuskód
1809 UP
Kialakítás:
fix ráépítés
Kivitel:
házban
Szélesség:
220 mm
Izolátor (szigetelő):
Igen
Csatlakozószám 8 mm-es vezetékhez:
0
Csatlakozó kapcsok anyaga:
sárgaréz
Csatlakozószám laposvezetékhez 30 mm-ig:
1
Csatlakozó kapcsok felülete:
nikkelezett
Körvezeték csatlakozóinak száma összesen:
1
Csatlakozószám merev vezetékhez 6 mm2-ig:
0
Hosszúság:
250 mm
Magasság:
67 mm
Csatlakozószám 10 mm-es körvezetékhez:
0
Csatlakozószám 8-10 mm-es vezetékhez:
1
Csatlakozószám laposvezetékhez 40 mm-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 16 mm2-ig:
0
Csatlakozószám merev vezetékhez 25 mm2-ig:
7
Csatlakozószám merev vezetékhez 95 mm2-ig:
0
Csíptető anyaga:
acél
Szorító felülete:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott