Nem visszaküldhető

OBO - Profilsín összekötő MS 41-hez 100x4mm merítetten tűzihorg SN064338 - 1123121

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - U-profil

  • Kivitel - külső összekötő

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Csavartartozékokkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195939214

Sonepar cikkszám

SN064338

Gyártói cikkszám

1123121

Gyártói típuskód

SVE 41 FT

Alkalmas:

U-profil

Kivitel:

külső összekötő

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Csavartartozékokkal:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár csatlakozó elem ; Profilsín összekötő MS 41-hez 100x4mm merítetten tűzihorg