OBO - Quick-Pipe 90°-os könyök M25 hófehér SN064511 - 2153984
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Nem
Szín - fehér
Átmérő - 25 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195539117
Sonepar cikkszám
SN064511
Gyártói cikkszám
2153984
Gyártói típuskód
2953 B M25 RW
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Átmérő:
25 mm
Hüvellyel:
Igen
Kivitel:
dugasz
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz könyök idom ; Quick-Pipe 90°-os könyök M25 hófehér