OBO - Quick-Pipe 90°-os könyök M20 hófehér SN159132 - 2154064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Szín - fehér
Hüvellyel - Nem
Anyagminőség - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196869824
Sonepar cikkszám
SN159132
Gyártói cikkszám
2154064
Gyártói típuskód
3000 BMS M20 RW
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
fehér
Hüvellyel:
Nem
Anyagminőség:
polipropilén (PP)
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Ív szöge:
90 °
Kétrészes:
Igen
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Quick-Pipe 90°-os könyök M20 hófehér