Nem visszaküldhető

OBO - Quick-Pipe 90°-os könyök M25 hófehér SX105224 - 2154066

OBO
MásolásMásolás
OBO - Quick-Pipe 90°-os könyök M25 hófehér SX105224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - fehér

  • Hüvellyel - Nem

  • Anyagminőség - polipropilén (PP)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196869855

Sonepar cikkszám

SX105224

Gyártói cikkszám

2154066

Gyártói típuskód

3000 BMS M25 RW

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Hüvellyel:

Nem

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Igen

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Quick-Pipe 90°-os könyök M25 hófehér