Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Quick-Pipe 90°-os könyök M32 hófehér SN158007 - 2154068

OBO
MásolásMásolás
OBO - Quick-Pipe 90°-os könyök  M32   hófehér SN158007

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

  • Szín - fehér

  • Hüvellyel - Nem

  • Kivitel - dugasz

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196869862

Sonepar cikkszám

SN158007

Gyártói cikkszám

2154068

Gyártói típuskód

3000 BMS M32 RW

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fehér

Hüvellyel:

Nem

Kivitel:

dugasz

Anyagminőség:

polipropilén (PP)

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Ív szöge:

90 °

Kétrészes:

Igen

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Quick-Pipe 90°-os könyök M32 hófehér